曜日別特売
B210100010010P050M ホース 50m タイゴン 67012035

ホース 50m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67012035品番B210100010010P050M
参考基準価格(税別)¥247,000販売価格(税込)¥265,307
販売価格(税別)
241,188

Versilon PFAフレキシブルチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐拡散性を備えています。メーカーのチューブは、半導体、ラボ、環境、及び製薬など、超高純度化学薬品(水を含む)の正確な品質管理が要求される産業で幅広く用いられています。Versilon PFAチューブは、極めて重要な用途向けに純度グレードの高い製品も用意されています。Saint-Gobainの厳格な材料品質管理、最先端のプロセス管理、卓越したカスタマーサービスにより、Versilon PFAチューブは、世界中の産業界のリーダーからご愛顧いた

仕様●内径:10mm●長さ:50m●材質:Versilon PFA●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1907アズワン品番65-8039-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする