曜日別特売
5SE1310 ボトルヒューズ Neozed 定格電流 10A D01 400V 1袋 10個入 SIEMENS 67016226

ボトルヒューズ Neozed 定格電流 10A D01 400V 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード67016226品番5SE1310
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 10 A で、定格電力は現在の 6.9 W です。 ヒューズリンクの色分けは赤です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D0I のサイズ

仕様●定格電流:10A●ボトルヒューズサイズ:D01●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:赤●コード番号:202-7052アズワン品番65-8083-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする