曜日別特売
5SG5302 ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 5個入 SIEMENS 67016244

ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード67016244品番5SG5302
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D01 のサイズ

仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ボトルヒューズホルダコンプ:ベース●コード番号:202-7055アズワン品番65-8084-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする