AH1562619 マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック) 67016750

マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:500000Operations●リリース力:0.049N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-9120注文コード67016750品番AH1562619
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ
この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。
一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8

仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:500000Operations●リリース力:0.049N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-9120アズワン品番65-7799-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする