AH16609 マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック) 67016865

マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード67016865品番AH16609
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ
この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。
一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8

仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:2 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:5 x 10^5Operations●リリース力:0.29N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-9109アズワン品番65-7844-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする