マニホールド VABFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67017170品番VABF-S1-1-F1B1-C
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Festo フロー制御プレートは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用されます。ポートパターンは 15407-1 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けて、バルブ上の排気ポート 3 と 5 を制限します。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃

仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0296アズワン品番65-7999-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする