曜日別特売
278401001 マルチペア取り付けケーブル VAN DAMME 67017416

マルチペア取り付けケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67017416品番278401001
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Van Damme Digi log Black Ecoflex は、設置用に特別に設計された、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )ジャケット 1 ペアです。LSZH ケーブルは、公共の建物や新しい建築工事プロジェクトで必須の仕様となっています。設置環境でのアナログ / デジタルオーディオ、ペアデータ、MIDI 信号の伝送用です 超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています

仕様●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.9mm●長さ:100m●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Digilog●コード番号:219-8520アズワン品番65-7455-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする