曜日別特売
268064090100 マルチペア取り付けケーブル VAN DAMME 67017425

マルチペア取り付けケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67017425品番268064090100
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Van Damme Pro Grade Classic XKE 1 ペア白色敷設ケーブルは、設置及びラック配線用のホイル遮蔽ツイストペアです。このケーブルタイプは、個々のテールを色で識別したり、永久に取り付けたりする必要がある「ボードリード」、アダプタケーブル、マルチピンブレークアウトにも役立ちます。ホイルスクリーンを接着して準備が簡単 アウタジャケット Tough 柔軟性

仕様●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.5mm●長さ:100m●外被色:白●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Classic XKE●コード番号:219-8498アズワン品番65-7452-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする