3VA9467-0PK17 モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94 SIEMENS 67017739

モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67017739品番3VA9467-0PK17
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型ロータリオペレータ及び緊急停止です。保護クラス IP : IP65

仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9400アズワン品番65-7800-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする