曜日別特売
2966058 モジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 67018055

モジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード67018055品番2966058
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Phoenix Contact 24 V dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続式で出力機能を実現し、リレーやソリッドステートリレーはありません。 DIN レールに取り付けられます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3

仕様●電圧:24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT●コンタクト数:1●コード番号:224-9870アズワン品番65-8073-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする