常磐精工
看板用 水タンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
67023130
品番
BWB【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,298
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
看板等の転倒防止用おもしに最適な、注水式水タンクです。
高品質な日本製です。
用途
転倒防止用。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
139-1564
材質
タンク本体:ポリエチレン 蓋:ポリプロピレン