曜日別特売
8233【ワケあり】 DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 67023236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8233【ワケあり】 DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 67023236
8233【ワケあり】 DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 67023236

DSシリーズ 圧縮コイルばね

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋(1個)自由高(mm)135注文コード67023236品番8233【ワケあり】
在庫数量:残り12点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)アウトレット
¥2,8981,798

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)外径(Φmm)35.2自由高(mm)135ばね定数(N/mm)3.224材質SUS304WPB線径(Φmm)3.2ばねの種類圧縮コイルばね許容荷重(N)182.53特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕上両端研磨あり総巻数(巻)10.5許容荷重時高さ(mm)78.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01368736
2022-09-09
用途: 試作用、プランジャの押しばね

多くのサイズがあるのでとても助かります。 エンド処理もきれいで感心しました。

対象商品 : 01370328
2018-08-16
用途: 機械部品として
製造業

ピッタリでした。数量、価格、お手頃でした。多の寸法品も購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 01368815
2018-01-30
用途: SMCの電磁弁のリターンバネ

気持ち長いので切る必要あり。
自由長のバリエーションを増やしてほしい。

対象商品 : 01369463
2014-10-08
用途: 使用機械の修理部品として

某M○X社のガンタッカーの修理部品として使用しました。
ガンタッカーのスプリングハウジングには2本の異なる径のスプリングが入っており、インナーのスプリングが使用による劣化で破断するようです。
線径1mm 外径8mm 自由長50mmというのがホームセンターや他のネットショップでもなかなか見つからなくて苦労しました。
スプリング交換による効果は抜群で、交換前は材木に1mmも刺さらなかったタッカーピンが奥まで刺さるようになりました。
5本組みでこのお値段なので、次回スプリングが破損した時の予備としてとっておきます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする