400S8M2920【ワケあり】 スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト 67023489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400S8M2920【ワケあり】 スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト 67023489
400S8M2920【ワケあり】 スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト 67023489

スーパートルクタイミングベルトS8M 400型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
ベルトピッチ周長(mm)
2920
注文コード
67023489
品番
400S8M2920【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥50,790販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥26,98018,980

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。
高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。
長寿命です。
低騒音です。
コストダウンが図れます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ベルト形
S8M
ベルト幅(mm)
40
歯数
365
歯ピッチ(mm)
8
ベルトピッチ周長(mm)
2920
材質(ベルト)
ゴム
高さ(mm)
5.3
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
56.02
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32774926
2015-10-09
用途: 動力を連結させて編機を動かす役目
個人のお客様

品質が安定していると思う。そして金額も安いと思われます。納期は早いのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする