曜日別特売
LR5-E-YZ ライトモジュール LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 67031608

ライトモジュール LR5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67031608品番LR5-E-YZ
参考基準価格(税別)¥8,390販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

Patlite シングルタワーライトですPatlite LED ライトユニットは、LR7 シリーズ用の LED ユニットです。ライトは、ハードウェアの再配線や再構成を行わなくても、シグナルタワーに追加したり、シグナルタワーから取り外したりできます。青色の LED があります。 モジュールユニットは、シグナルタワーから一度に 1 つずつ取り外す必要があります。モジュールユニットを TOP から GET に取り外すと、内部ハードウェアが損傷することがあります。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」シ

仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●発光色:クリア●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:40mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1721アズワン品番65-7277-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする