曜日別特売
DS1E-SL2-DC24V ラッチングリレー SPDT 24V dc Panasonic(パナソニック) 67031705

ラッチングリレー SPDT 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67031705品番DS1E-SL2-DC24V
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

DSシリーズ - ラッチ
この基板実装高感度ミニチュアリレーは、すべて高さ(9.8 mm)と幅(9.9 mm)が共通なので、基板に容易に実装できます。厳しい環境での用途に最適で、高性能な有極磁気回路により高い耐衝撃性と耐振性を達成します。
ブレークスルーの高さ: 9.8 mm 厳しい環境での使用に対応 自動はんだ付けシステムや自動洗浄システムと併用可能 金クラッドのツインコンタクトで高い信頼性を確保 感度: 公称動作電力200 mW 有極磁気回路で耐衝撃性及び耐振動性を実現 DIL端子アレイで

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:9.9mm●高さ:9.9mm●寸法:15 x 9.9 x 9.9mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:699-6033アズワン品番65-8096-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする