曜日別特売
FTR-K1CK012W-KW リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通 67033708

リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード67033708品番FTR-K1CK012W-KW
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2 極 16 A、1 フォーム A / 1 フォーム C Coil の高感度 小型パッケージ( Coil と contacts の間)で高い絶縁性 絶縁距離: 10 mm (最小 )、絶縁耐力: 5、000 V ac サージ強度: 10,000V カドミウム不使用コンタクト シールタイプ、RTIII

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:360 °●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●長さ:29.3mm●シリーズ:FTR-K1●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:195-8121アズワン品番65-8083-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする