富士通
リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67033900
品番
SY-24W-K
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
リレー SYシリーズ
信号用1極1A開閉のスリム小型リレー 150から175mWの低消費電力 接触信頼性に優れた金張り銀合金の双子接点を採用 耐環境性に優れたプラスチックシール形
仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:3.29 kΩ●長さ:12.5mm●高さ:9.5mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:371-6304
アズワン品番
65-8068-70