HE1AN-DC24V リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 67034006

リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード67034006品番HE1AN-DC24V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Ul、SCA、VDE、TUV
HEシリーズ
これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。
容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 Ω●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●奥行き:33mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:699-5648アズワン品番65-8096-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする