1393230-7 リレー 5V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67034137

リレー 5V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード67034137品番1393230-7
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

1 極 16 A、1 フォーム A ( NO )コンタクト 最大 120 A の高突入電流に対応 モノ又はバイステーブル 4kV / 8mmコイル - コンタクト 用途 照明制御、タイマ、モータ制御、ビルオートメーション

仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:54●コイル電力:500mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:300V●長さ:29mm●高さ:25.5mm●コード番号:189-5906アズワン品番65-8092-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする