3SE5000-0AA80 レバー SIRIUS SIEMENS 67034767

レバー SIRIUS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67034767品番3SE5000-0AA80
参考基準価格(税別)¥6,790販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

Siemens の Sirius ツイストレバー(ポジションスイッチ 3SE51 / 52 アルミロッド 200 mm フォーム D 直径 6 mm )、EN50041 に準拠した Terminal周囲動作温度範囲: -25 → +85 ℃

仕様●種類:ツイストレバー●併用可能製品:3SE51/52 ポジションスイッチ●シリーズ:SIRIUS●コード番号:203-3938アズワン品番65-7836-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする