曜日別特売
35-210-060-R ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series 35 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67034950

ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series 35

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67034950品番35-210-060-R
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。それは kissling 35 シリーズに属する。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時に負荷が

仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:200 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●コード番号:223-8136アズワン品番65-7812-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする