8UD1851-3AF01 ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 グレー 100mm Sentron 8UD SIEMENS 67035020

ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 グレー 100mm Sentron 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67035020品番8UD1851-3AF01
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Siemens のマスキングプレート付きハンドルは 10 x 10 シャフトで使用し、ハンドルは 140 mm です。3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です

仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2904アズワン品番65-7815-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする