3SE7941-1AB ロープキット 3SE7 用 SIEMENS 67035135

ロープキット 3SE7 用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67035135品番3SE7941-1AB
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

3SE7 用の 3 mm の Siemens 卵形ロープクランプです。スチール製

仕様●種類:ロープクランプ●併用可能製品:3SE7●素材:鋼●コード番号:203-3934アズワン品番65-7836-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする