I-103PU 先丸安全防水スパイクシューズ 荘快堂 67036256

先丸安全防水スパイクシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード67036256品番I-103PU
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

雨や朝露で濡れたフィールドでも気にせずどんどん踏み込める!

用途山仕事・一般作業・アウトドアなど仕様高強度鉄製先心入・衝撃吸収中底・ダブルピンスパイク※防水ブラック質量(g)約700(片足平均値)サイズ(cm)28材料甲材:合成皮革(表)・化学繊維(裏)・金属(先芯)/底材:ゴム・金属(ピン)・合成樹脂(中底)丈(cm)19(中底から平均値)
関連資料:(1.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする