曜日別特売
KMJ-TRH4 LEDヘッドライト トライアングル発光/H4 K&M 67036956

LEDヘッドライト トライアングル発光/H4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67036956
品番
KMJ-TRH4
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

従来のハイ・ローの側面2面の発光に加え、エキストラビームを搭載しました。3面発光となり、リフレクター効果によりロービームはよりワイドに照らします。ハイビーム時は、手前側が暗くなりがちでしたが、当商品は手前も明るく照らします。
12/24V共用
H19対応

消費電力(W)
35
色温度(K)
6500
光束(Lm)
3000×2
防水性
IP65相当
注意
※一部車種で、ハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売りのアダプター(KMK-HIA)を装着してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする