215343-1213 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 67038748

圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67038748
品番
215343-1213
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
アズワン品番
65-7411-24
仕様
●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:215343●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7674
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする