曜日別特売
2149231123 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 67038888

圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 50個入2149231123

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
67038888
品番
2149231123
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、かん合側と終端側にスズめっきが施されたオス - ピテール接続又はコンタクトがあります。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス

仕様
●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:28AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9916
アズワン品番
65-7470-64

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする