曜日別特売
TSF-D123PR/WA ミラーキャビネット(コンセント付) INAX(LIXIL) 67039063

 

TSF-D123PR/WA ミラーキャビネット(コンセント付) INAX(LIXIL) 67039063
TSF-D123PR/WA ミラーキャビネット(コンセント付) INAX(LIXIL) 67039063
TSF-D123PR/WA ミラーキャビネット(コンセント付) INAX(LIXIL) 67039063

ミラーキャビネット(コンセント付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台材質本体/扉:木質材料(表面材ウレタン化粧板)、棚:木質材料(オレフィンシート)仕様右仕様/コンセント付注文コード67039063品番TSF-D123PR/WA
参考基準価格(税別)¥66,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ホワイト寸法(mm)550×138×650材質本体/扉:木質材料(表面材ウレタン化粧板)、棚:木質材料(オレフィンシート)仕様右仕様/コンセント付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする