INAX(LIXIL)
壁付収納棚(紙巻器付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
67039149
品番
TSF-110WU/WA
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
薄型壁付タイプの収納棚。掃除用具やサニタリーをしっかり収納できます。
仕様
左右共通/紙巻器一左右入れ替え可能/芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要)
材質
本体・棚:HIPS樹脂、紙巻器:ABS樹脂
寸法(mm)
613×107×635
色
ホワイト
機能
ワンハンドカット