INAX(LIXIL)
埋込収納棚(紙巻器付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
クリエラスク
ホワイト
クリエペール
クリエラスク
クリエモカ
クリエダーク
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67039413
品番
TSF-211U/LL
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
埋込タイプなので、小物などをたっぷり収納してもトイレ空間は広々。
仕様
芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要)
材質
本体外側:木質材料(ウレタン化粧板)、本体内側:HIPS樹脂、扉:木質材料(ウレタン化粧板)、化粧棚:木質材料(ウレタン化粧板)、紙巻器ABS樹脂
寸法(mm)
334×189(埋込部70)×727
色
クリエラスク
機能
ワンハンドカット