曜日別特売
TSF-211U/LD 埋込収納棚(紙巻器付) INAX(LIXIL) 67039438

 

TSF-211U/LD 埋込収納棚(紙巻器付) INAX(LIXIL) 67039438
TSF-211U/LD 埋込収納棚(紙巻器付) INAX(LIXIL) 67039438
TSF-211U/LD 埋込収納棚(紙巻器付) INAX(LIXIL) 67039438
TSF-211U/LD 埋込収納棚(紙巻器付) INAX(LIXIL) 67039438
TSF-211U/LD 埋込収納棚(紙巻器付) INAX(LIXIL) 67039438

埋込収納棚(紙巻器付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クリエダーク
内容量1台注文コード67039438品番TSF-211U/LD
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

埋込タイプなので、小物などをたっぷり収納してもトイレ空間は広々。

仕様芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要)材質本体外側:木質材料(ウレタン化粧板)、本体内側:HIPS樹脂、扉:木質材料(ウレタン化粧板)、化粧棚:木質材料(ウレタン化粧板)、紙巻器ABS樹脂寸法(mm)334×189(埋込部70)×727クリエダーク機能ワンハンドカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする