曜日別特売
3KF1306-4RB11 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS 67039606

安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67039606品番3KF1306-4RB11
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成の 63 A の電流遮断器です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命 15000 電気的

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:63A●コード番号:218-3253アズワン品番65-7802-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする