曜日別特売
TSF-102U/LP 壁付収納棚(アンダーキャビネット) INAX(LIXIL) 67040086

 

TSF-102U/LP 壁付収納棚(アンダーキャビネット) INAX(LIXIL) 67040086
TSF-102U/LP 壁付収納棚(アンダーキャビネット) INAX(LIXIL) 67040086
TSF-102U/LP 壁付収納棚(アンダーキャビネット) INAX(LIXIL) 67040086
TSF-102U/LP 壁付収納棚(アンダーキャビネット) INAX(LIXIL) 67040086

壁付収納棚(アンダーキャビネット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クリエペール
内容量1台注文コード67040086品番TSF-102U/LP
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。

材質本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:オレフィンシート)寸法(mm)160×165×625クリエペール適合範囲(mm)【設置可能な間口】シャワートイレの部屋暖房付の場合便器中心より壁まで:535以上、上記以外の場合:400以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする