INAX(LIXIL)
壁付収納棚(コーナーミドルキャビネット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クリエラスク
ホワイト
クリエペール
クリエラスク
クリエモカ
クリエダーク
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67040244
品番
TSF-103U/LL
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。
色
クリエラスク
寸法(mm)
160×150×880
材質
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:オレフィンシート)
仕様
左右共通品