曜日別特売
TSF-103U/LM 壁付収納棚(コーナーミドルキャビネット) INAX(LIXIL) 67040269

 

TSF-103U/LM 壁付収納棚(コーナーミドルキャビネット) INAX(LIXIL) 67040269
TSF-103U/LM 壁付収納棚(コーナーミドルキャビネット) INAX(LIXIL) 67040269
TSF-103U/LM 壁付収納棚(コーナーミドルキャビネット) INAX(LIXIL) 67040269
TSF-103U/LM 壁付収納棚(コーナーミドルキャビネット) INAX(LIXIL) 67040269

壁付収納棚(コーナーミドルキャビネット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クリエモカ
内容量1台注文コード67040269品番TSF-103U/LM
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。

クリエモカ寸法(mm)160×150×880材質本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:オレフィンシート)仕様左右共通品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする