曜日別特売
D6RLPGF1LFS 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入 C&K 67040507

押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード67040507品番D6RLPGF1LFS
参考基準価格(税別)¥639,000販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
629,800
仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3924アズワン品番65-7803-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする