曜日別特売
TSF-406S/JR アッパーキャビネット(奥行170mm) INAX(LIXIL) 67040734

 

TSF-406S/JR アッパーキャビネット(奥行170mm) INAX(LIXIL) 67040734
TSF-406S/JR アッパーキャビネット(奥行170mm) INAX(LIXIL) 67040734
TSF-406S/JR アッパーキャビネット(奥行170mm) INAX(LIXIL) 67040734
TSF-406S/JR アッパーキャビネット(奥行170mm) INAX(LIXIL) 67040734

アッパーキャビネット(奥行170mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ショコラオーク
内容量1台注文コード67040734品番TSF-406S/JR
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

扉の飲込み代の調整で750~900mmまで間口にぴったり納まります。奥行170mmのコンパクトタイプです。

ショコラオーク寸法(mm)750~900×170×455材質木質材料(表面材:オレフィンシート)
注意
※製品には背板がありません。施工前に壁紙を貼ってください。
※床排水との組み合わせがおすすめです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする