RHD-2160-F6PD67PR 拡散 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 1袋 100個入 BIVAR 67041925

拡散 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)仕様●構成:シングル●長さ:54.8mm●寸法:54.8mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:拡散●コード番号:233-2924注文コード67041925品番RHD-2160-F6PD67PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥101,000
仕様●構成:シングル●長さ:54.8mm●寸法:54.8mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:拡散●コード番号:233-2924アズワン品番65-7233-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする