XR0140 120 掛け金/留め金 スチール 120 x 56mm 穴径12.5mm ABUS 67041986

掛け金/留め金 スチール 120 x 56mm 穴径12.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67041986品番XR0140 120
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Diskus掛け金 / 留め金
亜鉛めっきスチールの掛け金と留め金 O/Aサイズ: 120 x 56 mm 60、70、又は80 mmのDiskus南京錠への使用に最適 あらゆる形態の衝撃から保護するためにDiskusロックのシャックルを完全に隠すように設計 強度を上げるためのバッキングプレートと高テンションボルトが付属 適合する南京錠については、< 347-8068') 347-8068/を参照

仕様●材質:スチール●寸法:120 x 56mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:120mm●幅:56mm●コード番号:205-0237アズワン品番65-7961-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする