SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの ヒューズ
管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
67042214
品番
3NW6001-1
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)
7
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
6
コード
203-2061
サイズ(mm)
10×38
アズワン品番
65-8084-44
アプリケーション
gG
溶断速度
F
電力損失(W)
1
認証マーク
UKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)