曜日別特売
215310-1032 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 日本モレックス(molex) 67056537

基板対ケーブル ピッチ:2.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67056537
品番
215310-1032
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design

仕様
●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215310●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8830
アズワン品番
65-7451-19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする