8/23より値下げ!現場を応援
691214000000 基板用端子台 2135シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 67057727

基板用端子台 2135シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
67057727
品番
691214000000
参考基準価格(税別)¥83,700販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)値下げ
82,980

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2135●幅:8.1mm●コード番号:190-8581
アズワン品番
65-7729-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする