WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 6極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67059477
品番
691346000006B
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
●極数:6●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:HDR●シリーズ:3460B●コード番号:230-1953
アズワン品番
65-7572-41