WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 382シリーズ 2.5mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
67060116
品番
691382040012
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●極数:12●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1 kV ac 、300 V ac●シリーズ:382●深さ:10.1mm●コード番号:191-7447
アズワン品番
65-7640-09