曜日別特売
691404910005B 基板用端子台 4049Bシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 黒 WURTH ELEKTRONIK 67060405

基板用端子台 4049Bシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67060405品番691404910005B
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数

仕様●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:30A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:2.2 kV 、600 V ac●シリーズ:4049B●幅:22.8mm●コード番号:191-7666アズワン品番65-7738-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする