WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 4049Bシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 黒 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
67060414
品番
691404910005B
参考基準価格(税別)
¥222,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:30A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:2.2 kV 、600 V ac●シリーズ:4049B●幅:22.8mm●コード番号:191-5663
アズワン品番
65-7746-09