曜日別特売
691411710010B 基板用端子台 411Bシリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー / 白 WURTH ELEKTRONIK 67060615

基板用端子台 411Bシリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー / 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67060615品番691411710010B
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー / 白●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:411B●長さ:51.6mm●コード番号:191-7611アズワン品番65-7673-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする