曜日別特売
1110620 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 14極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 67060990

基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 14極 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード67060990品番1110620
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●極数:14●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3018アズワン品番65-7493-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする