フエニックス・コンタクト
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
67061008
品番
1110582
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2985
アズワン品番
65-7500-60