フエニックス・コンタクト
基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
67061078
品番
1190363
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3098
アズワン品番
65-7501-67